大阪魂
4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(200個)
長さ(mm)
45
10
12
14
16
18
20
25
30
50
15
35
40
45
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43341566
品番
M6×45
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1.0
長さ(mm)
45
材質
鉄
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)
6.9
座金外径×厚さ(mm)
13×1
寸法S(mm)
10
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
10.8
寸法K(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。