大阪魂
4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(350個)
注文コード
43341575
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
材質
鉄
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)
6.9
座金外径×厚さ(mm)
13×1
寸法S(mm)
10
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
10.8
寸法K(mm)
4