大阪魂
7マーク小形六角アプセット 細目P=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(180個)
1箱(180個)
1箱(120個)
1箱(150個)
長さ(mm)
20
20
35
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
43341593
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
20
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ
1.25
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
7.7
寸法e(mm)
15.5
寸法s(mm)
14
寸法d1(Φmm)
17.5
寸法k(mm)
7
ねじ山種類
メートル細目