大阪魂
7マーク付き六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(550個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(300個)
長さ(mm)
25
12
15
16
25
20
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
43342056
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
25
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
1
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
6.9
座金外径×厚さ(mm)
13×1.0
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
寸法dk1(Φmm)
11.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。