大阪魂
7マーク六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(750個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(300個)
長さ(mm)
20
10
12
15
16
20
25
35
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43342187
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
5.1
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
10.9
頭部形状
六角アプセット組込
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4