大阪魂
DRSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
長さ(mm)
20
18
16
20
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43342442
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
20
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじピッチ
1
仕様
ネジ先端、少し先絞り
座金外径×厚さ(mm)
16×1.2
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
3
寸法K(mm)
4