曜日別特売
SYJ5420-5LZ-M5-X20 S Series(SYJ5420) SMC 43343527

S Series(SYJ5420)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
M
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5×0.8
注文コード
43343527
品番
SYJ5420-5LZ-M5-X20
参考基準価格(税別)¥17,160販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5×0.8
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ポート数
5
ねじの種類
M
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする