曜日別特売
FA5166 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 43344789

FA5166 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 43344789
FA5166 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 43344789

ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1着注文コード43344789品番FA5166
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けの衛生帽子です。
洗濯を繰り返しても抗菌力が持続し、清潔な状態をキープ。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
選べる2色展開で、現場の雰囲気や用途に合わせて使い分けが可能です。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイトサイズF仕様前部留めマジックテープ、後頭まわりマジックテープ種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【その他】 綿 80% ポリエステル 20%機能制電・抗菌アズワン品番64-6610-39頭囲(cm)63生地ポプリン/フレッシュエリア(R)性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする