WV-S65302-Z2 屋外2MP PTZ AIカメラ i-PRO 43345236

屋外2MP PTZ AIカメラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード43345236品番WV-S65302-Z2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。
最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
防水LAN延長ケーブルを取り付けているので、ドームカバーを開けずにそのまま設置でき、現場の簡単設置をサポート
多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供

材質/仕上本体:アルミダイカスト 黒/PC樹脂 i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア質量(kg)約1.7径(Φmm)ドーム:SR 63.5使用温度範囲(℃)-30~+55消費電力(W)[TILT回転速度350°/s]DC12V:1.3A/約15.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)、[TILT回転速度500°/s]PoE+DC54V:340mA/約18.4(クラス4機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(本機の外部I/O端子、オーディオ入力、オーディオ出力を使用する際は、別売りの外部マルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。)対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡最大径×高さH(Φmm×mm)165×153保存温度範囲(℃)-30~+60耐衝撃性IK10(IEC 62262)外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下出力レベル-20dBV入力レベル(ライン入力時)約-10dBV防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠光学倍率21倍対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする