材質/仕上本体:アルミダイカスト、i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア質量(kg)約1.6径(Φmm)ドーム:SR 42使用温度範囲(℃)-30~+55消費電力(W)DC12V:890mA/約10.7、PoE DC48V:250mA/約12.0(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(本機の外部I/O端子、オーディオ入力、オーディオ出力を使用する際は、別売りの外部マルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。)対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡最大径×高さH(Φmm×mm)155×134保存温度範囲(℃)-30~+60耐衝撃性IK10(IEC 62262)外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下出力レベル-20dBV入力レベル(ライン入力時)約-10dBV防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5