曜日別特売
SYJ712-1MNZE-01 SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMC 43345374

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径1/8注文コード43345374品番SYJ712-1MNZE-01
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rc切換方式(1) ノーマルクローズ管接続口径1/8リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタポート数3ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする