色ローズウッド本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×600×700質量(kg)14.6折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1500×600×92仕様脚折りたたみ式、棚なし幅(mm)1500寸法(mm)(下肢空間W×H)1240×642高さ(mm)700区分本体奥行(mm)600シリーズ会議テーブルKT-30シリーズキャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:共貼り、構造:枠組みフラッシュ、ペーパーコア色(天板)ローズウッド天板厚さ(mm)28材質(脚)スチールパイプ(□26、焼付塗装)、アジャスター付きグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付