曜日別特売
SYJ712-5DZD-01N-F SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMC 43347072

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径1/8注文コード43347072品番SYJ712-5DZD-01N-F
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT切換方式(1) ノーマルクローズ管接続口径1/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数3ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)CE-対応品(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする