曜日別特売
WV-SDB128G iPRO機器専用microSDメモリーカード i-PRO 43347388

iPRO機器専用microSDメモリーカード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(TB)128GB
内容量1枚注文コード43347388品番WV-SDB128G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

カメラの録画をバックアップしたり、レコーダーが設置できない環境での常時録画を目的としたmicroSDメモリーカードです。

仕様NANDフラッシュ:3D TLCタイプ使用温度範囲(℃)-25~+85規格SDXC書換え回数約3000回転送速度(MB/sec)(R:リード/Wライト)R:100/ W:50容量(TB)128GB容量(GB)128SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする