曜日別特売
SYJ7120-3LOZ-01T S Series(SYJ7120) SMC 43347745

S Series(SYJ7120)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110/AC115管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード43347745品番SYJ7120-3LOZ-01T
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTF管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする