SYJ7120-5MNZE-01 S Series(SYJ7120) SMC 43347912

S Series(SYJ7120)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード43347912品番SYJ7120-5MNZE-01
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(MN) M形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする