曜日別特売
SYJ7120-5LN-01F-Q S Series(SYJ7120) SMC 43347946

S Series(SYJ7120)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード43347946品番SYJ7120-5LN-01F-Q
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(LN) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)なしランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする