大阪魂
ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1200個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M6
長さ(mm)
15
12
6
7
25
10
14
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
1
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43348322
品番
M4×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
15
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
3.6
座金外径×厚さ(mm)
8×0.5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法u(mm)
2.25
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。