大阪魂
小形六角トリーマ 細目P=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(80個)
長さ(mm)
25
20
25
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
43349774
品番
M10×25
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
25
材質
鉄
種類
P=1(JISW組込)
寸法a(mm)
4.8
座金外径×厚さ(mm)
22×1.6
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
16.2
頭部形状
小形六角トリーマ組込
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
7
寸法dk(Φmm)
13.5
ねじ山種類
メートル細目