曜日別特売
SYJ7120T-5LOZ-01-F S Series(SYJ7120T) SMC 43350012

S Series(SYJ7120T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径A、Bポート:(01) 1/8
A、Bポート:(01) 1/8
A、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手
A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード43350012品番SYJ7120T-5LOZ-01-F
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート数5ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしコイル(T) 節電回路付CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする