大阪魂
小形六角トリーマ 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
長さ(mm)
45
20
25
35
40
16
45
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
43350255
品番
M10×45
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
45
頭部形状
小形六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ
1.25
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
10
座金外径×厚さ(mm)
22×1.6
寸法e(mm)
16.2
寸法s(mm)
14
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
13.5
ねじ山種類
メートル細目