HR-1100K+A-241K-01-1-TC1-ASP 【高温用温度計】表面温度センサセット 安立計器 43350730

HR-1100K+A-241K-01-1-TC1-ASP 【高温用温度計】表面温度センサセット 安立計器 43350730
HR-1100K+A-241K-01-1-TC1-ASP 【高温用温度計】表面温度センサセット 安立計器 43350730

【高温用温度計】表面温度センサセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
熱電対Kタイプ
内容量1セット注文コード43350730品番HR-1100K+A-241K-01-1-TC1-ASP
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

高温用ステンレスガード

材質ステンレスガード(高温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~800コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプパイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする