安立計器
【低温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
熱電対
Eタイプ
Eタイプ
Kタイプ
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43350739
品番
HR-1100E+AX-211E-00-1-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質
テフロンガード(低温用・接地)
使用温度範囲(℃)
-50~300
入力点数
1点
ヘッド径(Φmm)
15
許容差
±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度
1.5秒
熱電対
Eタイプ
パイプ長(mm)
30
防水性
IPX5相当
パイプ形状
ストレート
可動範囲(°)
ヘッド部:±4
入力コネクタ
ASPコネクタ(熱電対同種金属)