曜日別特売
HR-1100K+BS-21K-010-TC1-ASP 【標準用温度計】内部温度センサセット 安立計器 43350809

HR-1100K+BS-21K-010-TC1-ASP 【標準用温度計】内部温度センサセット 安立計器 43350809
HR-1100K+BS-21K-010-TC1-ASP 【標準用温度計】内部温度センサセット 安立計器 43350809

【標準用温度計】内部温度センサセット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
熱電対Kタイプ
内容量1セット注文コード43350809品番HR-1100K+BS-21K-010-TC1-ASP
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

半固形物・液体一般用

使用温度範囲(℃)-200~500コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度2.5秒熱電対Kタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする