安立計器
【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
43350906
品番
HRM-120E+BSM-22E-015-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
高精度±0.3℃ フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)
-100~200
コード長さ(m)
1
入力点数
1点
コーティング
保護管コーティングあり
許容差
±0.30℃
応答速度
20秒
熱電対
Eタイプ
保護管
グリップタイプ
保護管径D(Φmm)
2.1
防水性
IPX5相当
保護管長L(mm)
150
入力コネクタ
ASPコネクタ(熱電対同種金属)