大阪魂
六角トリーマI=3(SW+ISO W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(70個)
1箱(600個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M12
M10
長さ(mm)
10
6
8
10
12
15
16
14
20
25
18
35
50
55
30
40
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
43354123
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
10
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじピッチ
1
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
6.9
座金外径×厚さ(mm)
12.5×1.6
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8