M6×16 六角トリーマI=3(SW+ISO W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43355374

六角トリーマI=3(SW+ISO W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(300個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
内容量1箱(300個)注文コード43355374品番M6×16
販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ねじの呼びM6長さ(mm)16頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理亜鉛黒ねじピッチ1種類I=3(SW+ISO W組込)寸法a(mm)6.9座金外径×厚さ(mm)12.5×1.6寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法dk(mm)9.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3791:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする