曜日別特売
SYJ7143-1MNZ S Series(SYJ7143) SMC 43356477

 

SYJ7143-1MNZ S Series(SYJ7143) SMC 43356477
SYJ7143-1MNZ S Series(SYJ7143) SMC 43356477

S Series(SYJ7143)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード43356477品番SYJ7143-1MNZ
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
定格電圧(V)(1) AC100切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(MN) M形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする