曜日別特売
M6×65 六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43356731

六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(120個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)65
65
10
12
14
16
18
20
25
30
8
15
22
35
40
45
50
70
75
55
60
80
内容量1箱(120個)注文コード43356731品番M6×65
販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ねじの呼びM6長さ(mm)65頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理3価ブラックねじピッチ1種類P=1(JIS W組込)寸法a(mm)3.1座金外径×厚さ(mm)13×1.0寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10寸法k(mm)4寸法dk(Φmm)9.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4851:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする