曜日別特売
SYJ714M-5LOZ-02N-Q SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714M) SMC 43357283

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4ポートサブプレート付切換方式(1) ノーマルクローズ注文コード43357283品番SYJ714M-5LOZ-02N-Q
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4ポートサブプレート付切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする