曜日別特売
SYJ714MT-5LOZ SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714MT) SMC 43357518

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714MT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(01) 1/8ポートサブプレート付
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
内容量1個注文コード43357518品番SYJ714MT-5LOZ
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしコイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする