SYJ714MT-5HZ SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714MT) SMC 43357536

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714MT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(01) 1/8ポートサブプレート付
リード線取出方法(H) グロメット
内容量1個注文コード43357536品番SYJ714MT-5HZ
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)リード線取出方法(H) グロメットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする