大阪魂
六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(180個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さ(mm)
14
8
10
14
16
18
22
25
30
35
40
45
50
12
15
20
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43357587
品番
M8×14
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
14
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
クローム
ねじピッチ
1.25
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
4.2
座金外径×厚さ(mm)
18×1.6
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(Φmm)
12.6