SYJ714R-5LOZ-02T SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714R) SMC 43357816

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など71種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(02) 1/4ポートサブプレート付
切換方式
(1) ノーマルクローズ
注文コード
43357816
品番
SYJ714R-5LOZ-02T
参考基準価格(税別)¥9,070販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(02) 1/4ポートサブプレート付
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタなし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) 無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする