SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714R)

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714R) - SMC
ポート数
3
使用流体
空気
内容量
1個
全71種類を絞り込む
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
71種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43357563SYJ714R-6LN(6) DC12-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
¥7,860
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357572SYJ714R-5YO(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
¥7,910
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357588SYJ714R-3LZ(3) AC110/AC115-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
¥8,080
¥7,398
¥8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357597SYJ714R-3MZ(3) AC110/AC115-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
¥8,080
¥7,398
¥8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357606SYJ714R-5MO-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
¥8,190
¥7,398
¥8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357615SYJ714R-5DO-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
¥8,240
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357624SYJ714R-2GZ(2) AC200-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
¥8,240
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357633SYJ714R-5Y(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
¥8,240
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357642SYJ714R-5LOUE(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
¥8,300
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357658SYJ714R-5HD-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
¥8,350
¥7,598
¥8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357667SYJ714R-5LUE(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
¥8,350
¥7,598
¥8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357676SYJ714R-5LOZ-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
¥8,350
¥7,598
¥8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357685SYJ714R-BLZ---ノーマルクローズ
¥8,410
¥7,598
¥8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357694SYJ714R-5LOU-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
¥8,520
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357703SYJ714R-5MOU-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
¥8,520
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357712SYJ714R-5LUD-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
¥8,570
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357728SYJ714R-SG-02(S) DC5(-) Rc(02) 1/4ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥8,790
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357737SYJ714R-5LO-02T(5) DC24(T) NPTF(02) 1/4ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥8,900
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357746SYJ714R-6LN-01(6) DC12(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥8,900
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357755SYJ714R-3L-02N(3) AC110/AC115(N) NPT(02) 1/4ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥8,960
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357764SYJ714R-5YO-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥8,960
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357773SYJ714R-5LOE-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,010
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357782SYJ714R-5LE-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,070
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357798SYJ714R-1LOZ-01(1) AC100(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,070
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357807SYJ714R-5LNZD-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,070
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357816SYJ714R-5LOZ-02T(5) DC24(T) NPTF(02) 1/4ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,070
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357825SYJ714R-1LZ-01(1) AC100(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,120
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357834SYJ714R-3LZD-02(3) AC110/AC115(-) Rc(02) 1/4ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,120
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357843SYJ714R-SMZ-01(S) DC5(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,120
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357852SYJ714R-5LZ-02T(5) DC24(T) NPTF(02) 1/4ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,120
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357868SYJ714R-5LZ-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,120
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357877SYJ714R-5MZ-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,120
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357886SYJ714R-3LZ-01N(3) AC110/AC115(N) NPT(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,120
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357895SYJ714R-5GSD-02-Q(5) DC24(-) Rc(02) 1/4ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,230
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357904SYJ714R-5MO-02F-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,230
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357913SYJ714R-5DO-02F-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,290
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357922SYJ714R-5DD-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,290
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357938SYJ714R-2L-01(2) AC200(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,290
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357947SYJ714R-2GZ-01(2) AC200(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,290
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357956SYJ714R-5MOUE-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,340
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357965SYJ714R-6LOE-02F-Q(6) DC12(F) G(02) 1/4ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,340
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357974SYJ714R-2MZ-01(2) AC200(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,450
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357983SYJ714R-5MZ-02F-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,450
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43357992SYJ714R-5MZ-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,450
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358008SYJ714R-4LZ-01(4) AC220/AC230(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,450
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358017SYJ714R-5LZ-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,450
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358026SYJ714R-5WOZ-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(1) ノーマルクローズ
¥9,450
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358035SYJ714R-5LOU-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,560
¥8,698
¥9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358044SYJ714R-5MZE-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,560
¥8,698
¥9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358053SYJ714R-5LOUD-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8ポートサブプレート付(1) ノーマルクローズ
¥9,560
¥8,698
¥9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする