SYJ714R-5GSD-02-Q SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714R) SMC 43357895

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714R)SYJ714R-5GSD-02-Q

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など71種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(02) 1/4ポートサブプレート付
切換方式
(1) ノーマルクローズ
注文コード
43357895
品番
SYJ714R-5GSD-02-Q
参考基準価格(税別)¥9,230販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4ポートサブプレート付
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
3
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
CE-対応品
(Q) CE対応品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする