SYJ722-5WOZD-01 SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722) SMC 43359033

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径1/8注文コード43359033品番SYJ722-5WOZD-01
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(2) ノーマルオープン管接続口径1/8リード線取出方法(WO) M8コネクタ/ケーブルなしポート数3ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)CE-対応品(-) 無コネクタケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする