※サンプル画像(商品の段数など詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット間口(mm)1821高さ(mm)1587注文コード43359576品番BS1820PA1590W4
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥87,978販売価格(税別)
品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。
高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。
金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。
パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。
作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。