大阪魂
六角トリーマP=2(SW組込)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M12
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
20
8
10
11
12
15
16
20
25
30
14
18
22
35
40
ねじピッチ
1.75
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
43362776
品番
M12×20
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
9.8
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
21.9
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法s(mm)
19
寸法d1(mm)
20.5
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
18