大阪魂
六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(1300個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(160個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(25個)
1箱(1200個)
1箱(450個)
1箱(180個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
45
45
45
6
10
12
8
14
15
16
18
20
25
30
35
40
50
60
22
28
32
65
70
75
85
90
100
55
38
80
全116種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43363013
品番
M5×45
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
45
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.8
色
黒
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
4.3
寸法e(mm)
9.2
寸法s(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
寸法dk(mm)
7.8