※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(01) 1/8ポートサブプレート付
(01) 1/8ポートサブプレート付
(01) 1/8ポートサブプレート付
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(02) 1/4ポートサブプレート付
リード線取出方法
(H) グロメット
(L) L形プラグコネクタ
(H) グロメット
(LO) L形プラグコネクタ
(M) M形プラグコネクタ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43363057
品番
SYJ724T-5HZ-01
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8ポートサブプレート付
切換方式
(2) ノーマルオープン
リード線取出方法
(H) グロメット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
ポート数
3
使用流体
空気
リード線(m)
0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
CE-対応品
(-) 無
CADデータダウンロード