SYJ7320-2LOZ-C8 S Series(SYJ7320) SMC 43363486

S Series(SYJ7320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタ注文コード43363486品番SYJ7320-2LOZ-C8
参考基準価格(税別)¥17,880販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする