SMC
S Series(SYJ7540)
SYJ7540-2LO
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(2) AC200
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
注文コード
43366006
品番
SYJ7540-2LO
参考基準価格(税別)
¥16,830
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(2) AC200
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
コネクタ
コネクタなし
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード