S Series(SYJ7540)

S Series(SYJ7540) - SMCS Series(SYJ7540) - SMCS Series(SYJ7540) - SMCS Series(SYJ7540) - SMCS Series(SYJ7540) - SMCS Series(SYJ7540) - SMCS Series(SYJ7540) - SMCS Series(SYJ7540) - SMC
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
コイル
(-) 標準
内容量
1個
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
12種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43365997SYJ7540-3LZ(3) AC110/AC115--(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥16,610
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43366006SYJ7540-2LO(2) AC200--(LO) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43366015SYJ7540-5MNZD-Q(5) DC24--(MN) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43366024SYJ7540-5LOZ-Q(5) DC24--(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43366033SYJ7540-5MNZ-Q(5) DC24--(MN) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43366042SYJ7540-2M(2) AC200--(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43366058SYJ7540-2L(2) AC200--(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43366067SYJ7540-5LZ-02N(5) DC24(N) NPT(02) 1/4 サブプレート付(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥17,660
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43366076SYJ7540-1LZ-02(1) AC100(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥17,660
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43366085SYJ7540-5D-02N(5) DC24(N) NPT(02) 1/4 サブプレート付(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43366094SYJ7540-2LZ-01(2) AC200(-) Rc(01) 1/8 サブプレート付(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43366103SYJ7540-3D-02N(3) AC110/AC115(N) NPT(02) 1/4 サブプレート付(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥18,650
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする