KB1200IV 軽量ラック用部品(コボレ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 43366016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量ラック用部品(コボレ)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1本棚段数(天地)5段注文コード43366016品番KB1200IV
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

物品の落下防止用で棚板の前に取付けます。

高さ(mm)1800間口(mm)1800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数(天地)5段グレー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする