SYJ7540-2LZ-01 S Series(SYJ7540) SMC 43366094

S Series(SYJ7540)SYJ7540-2LZ-01

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・リード線取出方法など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(2) AC200
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
注文コード
43366094
品番
SYJ7540-2LZ-01
参考基準価格(税別)¥18,320販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
定格電圧(V)
(2) AC200
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8 サブプレート付
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする