※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
軽量ラック用部品(棚板)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
内容量
1セット
色
グレー
注文コード
43366183
品番
FT10930IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,380
この商品は
色
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
軽量棚板で、アングルにビスで取付ます。
間口(mm)
900
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
150
色
グレー
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300