No.884-G ガードガランティア 番号錠 大阪金具 43367757

 

No.884-G ガードガランティア 番号錠 大阪金具 43367757
No.884-G ガードガランティア 番号錠 大阪金具 43367757
No.884-G ガードガランティア 番号錠 大阪金具 43367757

ガードガランティア 番号錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼称(mm)40
内容量1パック注文コード43367757品番No.884-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

お好みの開錠番号に設定できるダイヤル錠です。ダイヤル式ですので開錠の為のキーを持ち歩く必要はございません。

用途お好きな番号3桁を自由に設定してご利用ください。ロックダイヤル式材質(本体)ダイヤル:真鍮、ニッケルメッキ仕上げ材質(ツル)鉄、クロムメッキ仕上げ呼称(mm)40寸法A(mm)5.5寸法B(mm)29.7寸法C(mm)22.5
注意
※設定した番号は必ず記録し、保存してください。番号を頻繁に変更すると、番号がわからなくなることがありますので注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする