BB-13 ブギーボード BB-13 キングジム 43367775

 

BB-13 ブギーボード BB-13 キングジム 43367775
BB-13 ブギーボード BB-13 キングジム 43367775
BB-13 ブギーボード BB-13 キングジム 43367775
BB-13 ブギーボード BB-13 キングジム 43367775
BB-13 ブギーボード BB-13 キングジム 43367775
BB-13 ブギーボード BB-13 キングジム 43367775
BB-13 ブギーボード BB-13 キングジム 43367775
BB-13 ブギーボード BB-13 キングジム 43367775

ブギーボード BB-13

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
43367775
品番
BB-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

半透明液晶を採用したコンパクトモデル。スイスイ書いてパッと消せる。
下地が透けて見える半透明の液晶を採用。
罫線や方眼が印刷されたテンプレートシート(2枚表裏印刷)を付属。
書きごこちなめらか。筆圧で線の太さが変えられる感圧式。
ワンタッチで画面を消去可能です。
消去ロック機能で不用意な消去が防げます。

材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
136
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×5×231(突起部除くDは最薄部)
使用環境温度(℃)
10~40
アズワン品番
64-8838-86
保管環境
-10~60℃
特性
ロック機能、消去回数(約5万回)、電池交換(CR2032コイン型リチウム電池1個)、スタイラスホルダー、マグネット
画面寸法(mm)
9.1インチLCD(186×139)
注意
※本機は、電子機器の為、水などをかけたり、水中で使用すると故障します。
※本機を分解、または改造しないでください。事故や故障の原因になります。
※本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※筆記の際は、ボールペンや金属類などの硬いもので書いたり、強い力で一点を押し続けると画面(LCDパネル)の表面にキズが付き使用が困難になったり、故障の原因になります。
※画面(LCDパネル)を拭く際は、画面クリーナーもしくは、柔らかい布をお使いください。
※電池の+と-を逆にして使用しないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43367775
2021-08-14
用途: 価格の割にはという感じでコストパフォーマンスが
適斎塾 様

パソコンにも接続できるようなものかと思いきや、そうでもなくメモ程度の用途しか使えないような気がします。評価をあまり低く書くことはないのですが、これに関しては使う幅がなく期待外れでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする