曜日別特売
TILM01N-50 T Series(TILM01N) SMC 43367792

 

TILM01N-50 T Series(TILM01N) SMC 43367792
TILM01N-50 T Series(TILM01N) SMC 43367792

T Series(TILM01N)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)50
内容量1個注文コード43367792品番TILM01N-50
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
半透明長さ(m)50材質PFA内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする